missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze

Diese Pipettenspitzen passen auf die gängigsten 200 μl-Pipettiergeräte.

Marke:  Labcon™ 1030-990-026-9

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17527796

  • 29.69 CHF / 960 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schräge Spitze
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation

Spezifikation

200 μl
Unsteril
Violett
1,95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Liquid Handling
Abgeschrägt
Ja
Nein
Polypropylenharz
Ungefiltert
Gelb
Autoklavierbar
49,7 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Stapelgestell
192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Universelle Passform
Eclipse™
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze > Gelbe Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Format: Stapelgestell; Sterilität: Nicht steril; autoklavierbar: Autoklavierbar; Menge: 192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt