missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
These are designed to satisfy the most stringent requirements in the sterilization of critical pharmaceutical equipment and components. Delivers outstanding performance in terms of cleanliness, material and seal strength, as well as excellent microbial barrier properties.
Marke: Keystone Cleanroom Products SBMGETHS2635
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Easy-Tear Feature for easier opening and sealing
- No sterile cutting instruments required to open the bag
- Low particle generation when opening via the Easy-Tear
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Exceptional microbial barrier
- Also compatible with gamma irradiation, V2H2O and EtO sterilization
- Certificates of Conformance sent with all shipments
Leicht aufreißbarer Beutel, steriler leicht aufreißbarer Beutel, steriler aufreißbarer Beutel, steriler Beutel
Spezifikation
Autoklavierbeutel | |
814 oz. | |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten | |
Unsteril | |
Ja | |
8 mil | |
89.9 cm | |
65 cm |
Autoklavierbar | |
24 L | |
Heißversiegelung | |
Single-use | |
HDPE | |
203 μm | |
250 | |
35,4 in. | |
25,6 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur