missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Burgundy Occupational Slip On O1 ESD
Burgundy slip-on occupational shoes with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
65.56 CHF
Spezifikation
Farbe | Weinrot |
---|---|
Material | Strickmaterial |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Entspricht EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD-Klimaklasse 1 gemäß EN 61340 |
Geschlecht | Unisex |
Knöchelform | Aufsteckbar |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17141385
|
ABEBA™
37374/35 |
35 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17151385
|
ABEBA™
37374/36 |
36 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17141395
|
ABEBA™
37374/45 |
45 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17151395
|
ABEBA™
37374/46 |
46 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17161395
|
ABEBA™
37374/47 |
47 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17171395
|
ABEBA™
37374/48 |
48 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17161385
|
ABEBA™
37374/37 |
37 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17171385
|
ABEBA™
37374/38 |
38 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17181385
|
ABEBA™
37374/39 |
39 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17191385
|
ABEBA™
37374/40 |
40 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17101395
|
ABEBA™
37374/41 |
41 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17111395
|
ABEBA™
37374/42 |
42 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17121395
|
ABEBA™
37374/43 |
43 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17131395
|
ABEBA™
37374/44 |
44 |
65.56 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Breathable, lightweight occupational slip-on shoes
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- Burgundy knitted fabric breathable
- Double elastic band fitting system
- Removable active Medifit insole
Spezifikation
Weinrot | |
Entspricht EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD-Klimaklasse 1 gemäß EN 61340 | |
Aufsteckbar | |
O1 SRC ESD |
Strickmaterial | |
Unisex | |
Wasserabweisend |