missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rollrandflasche, mit Bügelverschluss
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Während einige Flaschen und Kolben für die Aufzucht von Mikroorganismen verwendet werden, nutzt man Rollrandflaschen vornehmlich für die Probennahme (z. B. in der Milchindustrie).
- Der Bügelverschluss ermöglicht ein praktisches Öffnen und Schließen
- Lieferung mit Bügelverschluss

Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme; Lagerung und Transport von Flüssigkulturen; Präparation von Nährmedien und Kultivierung |
Material | Borosilikatglas (3.3), Porzellan, Metall, Gummi |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verschlussmaterial | Porcelain, Metal, Rubber |
Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Rollrandflasche, mit Bügelverschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur