missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rohling für Planflansch-Reaktionsgefäße
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß.
Marke: DWK Life Sciences 210207602
133.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DURAN™ Rohlinge für Planflansch-Reaktionsgefäße überzeugen durch eine gute Wandstärkenverteilung und ermöglichen die kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.- Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
- Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
215 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung |
6000 mL | |
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß | |
Autoklavierbar |