missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Duomax 1030 (5° Tilt Angle)

Platform shaker that keeps containers safely fixed on an anti-slip rubber mat, even at high speeds

Marke:  Heidolph™ 543-32205-02

1478.98 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 17313470

  • 1865.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Containers are safely fixed on the anti-slip rubber mat even at high speeds. The speed is variably adjustable between 2 and 50 rpm. The shaker can be operated in continuous operation or with a timer (max. 120 minutes).
  • A tilt angle of 5° is recommended for applications for which a gentle movement amplitude is suitable. If the application requires stronger shaking, the model can also be obtained with an angle of 10°.
  • The Duomax 1030 can be integrated into the modular incubator model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

230 V
CH Plug
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph™ Duomax 1030 (5° Tilt Angle) > CH Plug

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt