missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Sponge

Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces.

503.00 CHF - 605.00 CHF

Spezifikation

Produkttyp Hygiene Sponge Sampling Kit
Sterilität Sterile
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17970155
Unterlagen ansehen
LABPLAS
KSS-61800
None
503.00 CHF
400 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17950155
Unterlagen ansehen
LABPLAS
KSS-61805
Gloves
605.00 CHF
400 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • SANI-SPONGE
  • Dry sponge
  • Dimensions: 114 x 229 mm
  • Holds: 450 mL
Spezifikation

Spezifikation

Hygiene Sponge Sampling Kit
Sterile
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt