missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ DPYD/CEN1p-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
1630.00 CHF - 2685.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Format | Tube |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Gen | Dihydropyrimidin-Dehydrogenase |
Gen-Alias | DHP, DHPDHASE, DPD, MGC132008, MGC70799 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16053355
|
Abnova™
FG0219.100uL |
100 μl |
1630.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16063355
|
Abnova™
FG0219.200uL |
200 μl |
2685.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
DHP, DHPDHASE, DPD, MGC132008, MGC70799 | |
1806 | |
Flüssigkeit |
Tube | |
Dihydropyrimidin-Dehydrogenase | |
DPYD | |
DNA/RNA |