missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Schalen-förmige Dewar-Kolben, Aluminiumabdeckung

Zuverlässige und wirtschaftliche Dewar-Kolben gemäß DIN EN ISO 16496. KGW-Isotherm Schalenförmiger Dewar-Kolben mit Aluminiumdeckel kombiniert einen schalenförmigen Glaskolben in einem Schutzgehäuse aus Stuckaluminium zur einfachen Handhabung. Deckel separat erhältlich.

Marke:  KGW Isotherm™ 1191

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10323241

  • 139.66 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Borosilikatglas gemäß ISO 3585
  • Strukturierte Aluminiumabdeckung: antimagnetisch und rostfrei
  • Vollständig versilbert
  • Anwendungsbereiche:
    • Temperieren von Rundbodenkolben
    • Kühlen von kleinen Proben
    • Geeignet als Warm- oder Kaltbad
    • Geeignet für Magnetrührer
  • Chemische Eigenschaften:
    • Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 719 (98°C)
    • Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 720 (121°C)
    • Säurebeständigkeit: gemäß ISO 1776
    • Alkalische Beständigkeit: gemäß ISO 695-A2
  • Temperaturbereich:
    • Glasnachfüllung von -200°C bis +150°C, für kurze Zeit 200°C
    • Gehäuse mit Befestigungsgummi und Latzellpuffer von -10°C bis +60°C
Spezifikation

Spezifikation

Silber
80 bis 90 mm
40 mm
SCH 6 KAL, Vollständig versilbert
80 ml
67 mm
Temperieren, Kühlen, Erwärmen, Rühren
75 mm
Aluminiumabdeckung
Borosilikatglas
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
KGW Isotherm™ Schalen-förmige Dewar-Kolben, Aluminiumabdeckung > Schalenförmiger Dewar-Kolben: Kapazitätstyp SCH6 CAL; Volumen 80 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt