Learn More
Diethylchlorophosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethyl chlorophosphite acts as a versatile phosphorylating agent for ester and lactone enolates, amines and alkenols. It is used in the synthesis of organophosphates and are considered anticholinesterase agents through observation in studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethyl-Chlorphosphit fungiert als vielseitiges Phosphorylationsmittel für Ester- und Lacton-Enolate, -Amine und -Alkenole. Es wird in der Synthese von Organophosphaten verwendet und gilt durch Beobachtung in Studien als Mittel gegen Cholinesterase.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Chloroform. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und starken Basen lagern. Nicht kompatibel mit Wasser, Basen, aktiven Metallen und Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl chlorophosphite |
Dichte | 1.082 |
Siedepunkt | 153°C to 155°C |
Flammpunkt | 25°C (77°F) |
Geruch | Acrid |
Brechungsindex | 1.4375 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2920 |
Beilstein | 1098392 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.