missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung

Diese Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung sind vollständig mit allen Referenznormen gekennzeichnet. Mit auf dem Stiel eingravierten Richtwerten, die eine beliebige Verschiebung der Skala anzeigen.

Marke:  Alla France™ 3500LC105/20/M-qp

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11703413

  • 83.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Dichte-Hydrometer (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF ... MRA-rückverfolgbar
  • Allgemeine Verwendung bei 20 °C
  • Unter dem Meniskus ablesen
  • Planmäßige Lieferung mit einem Rückverfolgungs- und Konformitätszertifikat
  • Auf Anfrage kann ein rückverfolgbares "EU"-Kalibrierungszertifikat oder ein offizielles Zertifikat über die Kalibrierung der "EO" geliefert werden
  • Kalibriert gemäß den folgenden Oberflächenspannungen:
  • von 0.600 bis 1.000 g/ml = 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
  • von 1.000 bis 1.300 g/ml = 55 mN/m (mittlere Spannung)
  • von 1.300 bis 2.000 g/ml = 75 mN/m (hohe Spannung)
Spezifikation

Spezifikation

Je 1
± 0.0005g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
Hydrometer zur Dichtemessung
335 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung > Bereich: 1.050 bis 1.100 g/ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt