missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 41 LAB CLEAR
Neutralisiert Laugenreste und verhindert Kalkablagerungen in der Maschine sowie Wasserflecken auf dem Spülgut. deconex 41 LAB CLEAR ist phosphatfrei und beschleunigt das Trocknen des Spülgutes durch seine Benetzungs- und Klarspüleigenschaften.
104.00 CHF - 370.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
pH | ca. 2.6 (1%ige Lösung) |
Material | Organische Säure, oberflächenaktive Stoffe |
Konzentration | Konzentrat |
Behältertyp | Kanister |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17754049
|
Borer Chemie™
503715.00-KK5R |
1 x 5 kg |
104.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17744049
|
Borer Chemie™
503715.00-K10R |
1 x 10 kg |
202.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17434922
|
Borer Chemie™
503715.00-K25R |
1 x 25 kg | N/A | ||||||
Beschreibung
- saurer Spüler für den maschinellen Einsatz
- äusserst ergiebig, typische Konzentration 1 mL/L
- phosphatfrei
- beschleunigt die Trocknung des Waschgutes
- verleiht einen schönen Glanz
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Organische Säure, oberflächenaktive Stoffe | |
Kanister |
ca. 2.6 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- deconex 41 LAB CLEAR
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts