missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x
Ökologischer, maschinell und universell einsetzbarer Reiniger für Laborglas und Laborutensilien. Ohne Phosphate, Tenside und Chlor zeigt deconex 22 HPF-x eine perfekte Reinigungsleistung. Empfehlung: saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger.
102.00 CHF - 523.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
pH | ca. 12.5 (1%ige Lösung) |
Material | Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor, Sequestriermittel |
Konzentration | Konzentrat |
Behältertyp | Kanister |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10032635
|
Borer Chemie™
516900.00-KK5W |
1 x 6 kg |
102.00 CHF
6 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17446502
|
Borer Chemie™
516900.00-K10W |
1 x 12 kg |
217.00 CHF
12 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17456502
|
Borer Chemie™
516900.00-K25W |
1 x 30 kg |
523.00 CHF
30 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konzentrat für die maschinelle Reinigung
- ökologische Lösung ohne Phosphate und Tenside
- ohne Chlor, EDTA, oder NTA
- ergiebig, typische Konzentration: 5-10 mL/L
- breites Reinigungsspektrum, gegen hartnäckige Rückstände
- starke Leistung dank hohem Dispergiervermögen
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor, Sequestriermittel | |
Kanister |
ca. 12.5 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- deconex 22 HPF-x
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,dipotassium trioxosilicate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts