missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x

Ökologischer, maschinell und universell einsetzbarer Reiniger für Laborglas und Laborutensilien. Ohne Phosphate, Tenside und Chlor zeigt deconex 22 HPF-x eine perfekte Reinigungsleistung. Empfehlung: saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger.

Marke:  Borer Chemie™ 516900.00-K10W


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17446502

  • 217.00 CHF / 12 Kilogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konzentrat für die maschinelle Reinigung
  • ökologische Lösung ohne Phosphate und Tenside
  • ohne Chlor, EDTA, oder NTA
  • ergiebig, typische Konzentration: 5-10 mL/L
  • breites Reinigungsspektrum, gegen hartnäckige Rückstände
  • starke Leistung dank hohem Dispergiervermögen
  • rückstandsfrei abspülbar
  • für konsistente und fehlerfreie Resultate
  • saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen
  • technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation

Spezifikation

Flüssig
Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor, Sequestriermittel
Kanister
1 x 12 kg
9.1 L
12 kg
ca. 12.5 (1%ige Lösung)
Konzentrat
5°C bis 25°C
2,4 gal.
26.5 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • deconex 22 HPF-x

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A

Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: POTASSIUM HYDROXIDE,DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt