missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 15 PF-x
Flüssigkonzentrat zur manuellen Reinigung von Laborglas und Utensilien in Tauch-, Ultraschallbädern und Pipettenspülern. deconex 15 PF-x ist phosphatfrei und ökologisch für den universellen Einsatz, mit hoher Reinigungskraft und Dispergiervermögen.
149.00 CHF - 278.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
pH | ca. 12.0 (1%ige Lösung) |
Material | Alkalispender, Komplexbildner, oberflächenaktive Stoffe, Lösungsvermittler |
Konzentration | Konzentrat |
Behältertyp | Kanister |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10658619
|
Borer Chemie™
518000.00-K05W |
1 x 5 kg |
149.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10591938
|
Borer Chemie™
518000.00-K10W |
1 x 10 kg |
278.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle Reinigung
- auch für Pipettenspüler geeignet
- ökologische Lösung ohne Phosphate
- ohne EDTA, NTA und Chlor
- höchst ergiebig, typische Konzentration: 10-20 mL/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- extra breites Reinigungsspektrum
- hohes Quell- und Dispergiervermögen
- Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Alkalispender, Komplexbildner, oberflächenaktive Stoffe, Lösungsvermittler | |
Kanister |
ca. 12.0 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- deconex 15 PF-x
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts