missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL
Flüssiges Reinigungskonzentrat für die manuelle Reinigung von Laborglas. Enthält Aktivchlor. deconex 11 UNIVERSAL eignet sich für die Anwendung in Tauch- und Ultraschallbädern. Dieser Reiniger ist ein vollwertiger Ersatz für Chromschwefelsäure.
Marke: Borer Chemie™ 500100.00-F10W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle Reinigung
- ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- enthält Aktivchlor
- ohne EDTA und NTA
- Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssigkeit | |
Alkalispender, oberflächenaktive Stoffe, anorganischer Chlorträger | |
Flasche | |
10 x 1 kg | |
10 x 0.9 L | |
10 kg |
ca. 11.6 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
0,2 gal. | |
22 lb. |