missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL

Flüssiges Reinigungskonzentrat für die manuelle Reinigung von Laborglas. Enthält Aktivchlor. deconex 11 UNIVERSAL eignet sich für die Anwendung in Tauch- und Ultraschallbädern. Dieser Reiniger ist ein vollwertiger Ersatz für Chromschwefelsäure.

Marke:  Borer Chemie™ 500100.00-K10W


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10422121

  • 231.00 CHF / 10 Kilogramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konzentrat für die manuelle Reinigung
  • ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
  • rückstandsfrei abspülbar
  • für konsistente und fehlerfreie Resultate
  • enthält Aktivchlor
  • ohne EDTA und NTA
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation

Spezifikation

Flüssig
Alkalispender, oberflächenaktive Stoffe, anorganischer Chlorträger
Kanister
1 x 10 kg
9.1 L
10 kg
ca. 11.6 (1%ige Lösung)
Konzentrat
5°C bis 25°C
2,4 gal.
22 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • deconex 11 UNIVERSAL

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1

Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt