missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL
Flüssiges Reinigungskonzentrat für die manuelle Reinigung von Laborglas. Enthält Aktivchlor. deconex 11 UNIVERSAL eignet sich für die Anwendung in Tauch- und Ultraschallbädern. Dieser Reiniger ist ein vollwertiger Ersatz für Chromschwefelsäure.
Marke: Borer Chemie™ 500100.00-K05W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle Reinigung
- ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- enthält Aktivchlor
- ohne EDTA und NTA
- Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Alkalispender, oberflächenaktive Stoffe, anorganischer Chlorträger | |
Kanister | |
1 x 5 kg | |
4.5 L | |
5 kg |
ca. 11.6 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
1,2 gal. | |
11 lb. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- deconex 11 UNIVERSAL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur