missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ DDIT3/FUS DY-Translokation FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Gen-Translokationen mit Hilfe der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
1630.00 CHF - 2685.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Beschreibung | DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde |
Format | Rörchen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | FISH-Ce |
Gen-ID (Entrez) | 1649/2521 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16043565
|
Abnova™
FT0017.100uL |
100 μl |
1630.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16053565
|
Abnova™
FT0017.200uL |
200 μl |
2685.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Rörchen | |
1649/2521 | |
Flüssig |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde | |
FISH-Ce | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde |