missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, mit Gewinde
Zylindrische Form, mit Graduierungen
1650.00 CHF - 2165.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | DURAN™ Schläuche |
---|---|
Enthält | Laborflansch 150 |
Produkttyp | Reaktionsgefäß |
Form | Zylinder |
Bodenform | Flach |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10648170
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010473 |
2 l |
1650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11522244
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010476 |
3 L |
1720.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11542244
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010482 |
5 L |
1920.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11552244
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010485 |
6 L |
2165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung und Laborflansch LF. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.Spezifikation
DURAN™ Schläuche | |
Reaktionsgefäß | |
Flach |
Laborflansch 150 | |
Zylinder | |
190 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, mit Gewinde