Learn More
Cyclohexylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclohexylacetylene is used in the preparation of hydrido-vinylidene complexes of osmium, which finds vital intermediates in several homogeneous and heterogeneous catalytic reactions such as alkene olimerization, polymerization and Fischer-Tropsch synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclohexylacetylen wird bei der Herstellung von Hydrido-Vinyliden-Komplexen aus Osmium verwendet, die in mehreren homogenen und heterogenen katalytischen Reaktionen wie der Alkänolimerisierung, Polymerisation und Fischer-Tropsch-Synthese lebenswichtige Zwischenprodukte finden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Specifications
Chemischer Name oder Material | Cyclohexylacetylene |
Dichte | 0.828 |
Siedepunkt | 130°C to 132°C |
Flammpunkt | 18°C (64°F) |
Brechungsindex | 1.454 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1815535 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 108.18 |
Show More |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Z06I036 | Analysenzertifikat | 06/01/2023 | H53418.06,H53418.14 |
X07I018 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | H53418.06,H53418.14 |
Z21H021 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | H53418.06,H53418.14 |
I04Y055 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H53418.06,H53418.14 |
B01Y028 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H53418.06,H53418.14 |
RUO – Research Use Only
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.