missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Cupri-Citric-Lösung, Reagecon™ Artikelnummer.: 11464679
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons

Cupri-Citric-Lösung, Reagecon™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11464679 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11464679

Marke: Reagecon 1023100

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 1 l

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1231023L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number1023100
Chargennummer1231023H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number1023100
Chargennummer1231023A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2023 Catalog Number1023100
Chargennummer1231022H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2022 Catalog Number1023100
Chargennummer1231022A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2022 Catalog Number1023100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CUPRI-CITRIC SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate, Citric acid Monohydrate, copper sulphate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cupri-Citric-Lösung, Reagecon™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt