missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube™ F440h, Ultratiefkühlgerät, 440 L, VIP, AC, DoLe, (CH), CR,
GREENER_CHOICE

Eppendorf CryoCube F440 ULT Tiefkühlgeräte bieten eine Kombination aus minimalen Betriebskosten und überlegenem Probenschutz. Das Gerät bietet eine Anordnung aus fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Probenzugriff sowie eine feste Isolierung, die Ihre wertvollen Proben schützt.

Marke:  Eppendorf™ F440344037

17009.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25041" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Artikelnummer. 17228499

  • 18122.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CryoCube™ F440h, 440 l, klassische Schnittstelle, VIP, umweltfreundliche Kältemittel, Luftkühlung, 5 Einlegeböden

  • Volumen: 440 l (15,5 ft3), z. B. bis zu 32.000 Proben
  • Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (Modell n) und Vakuumisolierungsplatten (Modell h), energiesparend
  • Die effiziente Kompressorsteuerung reduziert die Arbeitszykluszeiten, um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Tiefkühlgeräts zu verlängern
  • Automatischer Belüftungsanschluss an der Vordertür von aufrecht stehenden CryoCube Modellen verbessert den Energieverbrauch und ermöglicht einen schnellen Probenzugriff
  • Verriegelbarer Hauptschalter zur Vermeidung von versehentlichem Ausschalten
  • Speicherort für den Diagrammschreiber zur Datendokumentation
  • Der ergonomische Türgriff der CryoCube Modelle auf Basis des Eppendorf PhysioCare™ Konzepts erfordert weniger Kraft und ermöglicht einen leichteren Zugang
  • Luftgekühlt
  • Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen; pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Tiefkühlgeräte
440 L
Rechts
5
Ja
89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 Zoll)
95.5 x 89.8 cm
7 A
230 V
6800 W
20
15,5 cu. ft.
5
Vakuum
Klassisch
2
57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 in.)
Ja
CH
50 Hz
R290/R170
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Eppendorf™ CryoCube™ F440h, Ultratiefkühlgerät, 440 L, VIP, AC, DoLe, (CH), CR, > 440 L; 230 V; 50 Hz

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt