Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Kryoröhrchen mit Außengewinde
Hergestellt mit hochwertigem Polypropylen für Festigkeit und hohe thermische Beständigkeit. Greiner BioONE™ Cryo.s Kryoröhrchen mit Außengewinden halten einem Temperaturbereich von –196 bis +100 °C stand.
Marke: Greiner Bio-One 126280
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer humaner DNA, Endotoxinen, DNase und RNase
- Steril, nicht pyrogen, nicht zytotoxisch, keine Schwermetalle enthalten
- CE-Kennzeichnung (CE/IVD)
- Cryo.s sollte aus Sicherheitsgründen in einem Tiefkühlgerät oder ausschließlich in der Gasphase über dem Flüssigstickstoff gelagert werden
- Geeignet für den Versand per Flugzeug
- Mit weißem, kratzfestem Schreibbereich
- 150 Einsätze pro Karton (für zusätzliche Beschriftung auf der Kappe)
- Geeignet für die Lagerung bei -20 °C, -80 °C und in der Dampfphase von LN2
- Mehrere Deckelfarben und Arbeitsvolumen
- Ultrareine medizinische Qualität, USP-zertifiziertes Polypropylen der Klasse VI ohne herauslösbare Bestandteile
- Zubehör für Lagerboxen und Arbeitsgestelle erhältlich

Spezifikation
Röhrchen für Kryolagerung | |
Nicht autoklavierbar | |
Runder Boden, Starfoot-Basis | |
Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung | |
Steril | |
HDPE |
Rot | |
2 mL | |
Polypropylen | |
-196°bis +100 °C | |
Ja |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.