Learn More
Kupfer(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Copper(II)sulfate is used in electroplating and in mining industries. It is used as a dehydrating agent for forming and manipulating acetal groups. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kupfer(II)-sulfat wird in der Galvanik und im Bergbau verwendet. Es wird als Trocknungsmittel zur Bildung und Manipulation von Acetalgruppen verwendet. In der analytischen Chemie wird es in der Fehling′schen Lösung und Benedict′schen Lösung verwendet, um auf reduzierende Zucker zu prüfen. Wird auch verwendet, um Proteine durch den Biuret-Test nachzuweisen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Metallen, Alkalimetallen und pulverförmigen Metallen.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) sulfate |
Schmelzpunkt | >560°C |
Namenshinweis | anhydrous |
Menge | 5000 g |
Strukturformel | CuSO4 |
UN-Nummer | UN3288 |
Merck Index | 14,2653 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol. |
Formelmasse | 159.6 |
Reinheit (%) | 98% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.