missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Leitfähigkeitsstandard mit NIST-Zertifikat, 1413 μS/cm
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Beschreibung
5 °C — 896 μS/cm
10 °C — 1020 μS/cm
15 °C — 1147 μS/cm
20 °C — 1278 μS/cm
25 °C — 1413 μS/cm
30 °C — 1552 μS/cm
35 °C — 1694 μS/cm
40 °C — 1839 μS/cm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumchlorid |
Verpackung | Polyethylen |
Dichte | 1.01 g/ml |
Leitfähigkeit | 1413 μS/cm |
Konzentration | 0.01 M |
IUPAC-Name | Kalium; Chlorid |
Formelmasse | 74.56 mol |
Menge | 500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandard mit NIST-Zertifikat, 1413 μS/cm >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur