missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fryka™ Kühlbox

Zuverlässige, kompakte und leise Kühlbox als Desktop-Gerät. Die Fryka™ Kühlbox erleichtert die dezentrale Lagerung von gekühlten Artikeln.

Marke:  Fryka™ 050B3550

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10630366

  • 6815.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kostengünstig
  • Umweltfreundlich
  • Zuverlässig
  • Compact
  • Quiet
  • Für verschiedene Kapazitäten und Temperaturbereiche lieferbar
Spezifikation

Spezifikation

Kühlschachtel
-10°C to -50°C
765 mm
540 mm
580 mm
230V
230 V
65 kg
35 l
300 x 425 x 280 mm
300 mm
280 mm
425 mm
230 V
50 Hz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Manuals

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fryka™ Kühlbox > Temp. Range: -50° to -10°C

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt