Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer für kohäsive Substanzen
Hergestellt aus robustem Edelstahl und geeignet für die Probenahme an einem bekannten Punkt innerhalb der Substanz. Der Sampling Systems™ kohäsive Probenehmer verfügt über einen Abstreifer, der an der Außenseite des Behälter festgeschweißt ist.
769.00 CHF - 779.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Länge (metrisch) | 1000 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15809311
|
Sampling Systems™
2015A-05 |
5 ml |
769.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15819311
|
Sampling Systems™
2015A-10 |
10 ml |
774.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15829311
|
Sampling Systems™
2015A-25 |
25 ml |
779.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 316L
- Einzelpunkt-Typ
- Zum Einschieben des Pulvers in den Probenehmer durch Drehen
Spezifikation
Probenehmer | |
Edelstahl (316L) | |
1000 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.