missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Chromatographiesäulen mit Einstichen und Bördelrand

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05435702

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10539401

  • 84.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Einfache Chromatographiesäulen mit Vertiefungen über dem Absperrhahn zum Aufsetzen eines Wattestopfens
  • Mit Bördelrand
  • Mit PTFE-Absperrhahn und Haltevorrichtung
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation

Spezifikation

35 ml
Duran Glas
15 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Chromatographiesäulen mit Einstichen und Bördelrand > 35 mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt