missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Chromatographie-Säulen mit Fritte
Chromatographische Säulen mit Fritte, NS-Buchse und NS-Kegel sowie mit Absperrhahn aus PTFE
203.00 CHF - 219.00 CHF
Spezifikation
Menge | 1 |
---|---|
Länge (metrisch) | 400 mm |
Material | DURAN™ Schläuche |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10667970
|
Lenz Laborglasintrumente™
05450902 |
120 mL |
203.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11914021
|
Lenz Laborglasintrumente™
05450904 |
280 mL |
219.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Sinterfritte (Porosität: 0)
- Mit Saugrohr (Gewinde GL18)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
1 | |
400 mm | |
DURAN™ Schläuche |