Learn More
Choice™ PVDF-Spritzenfilter (hydrophil).
Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus hydrophilem PVDF zur allgemeinen biologischen Filtration, besonders wenn eine hohe Proteinrückgewinnung gewünscht wird. Sie erfordern keine Vorbenetzung.
Marke: Thermo Scientific Chromatography CH2225-PV
121.91 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus hydrophilem PVDF sind eine gute Option für die allgemeine biologische Filtration. Sie eignen sich besonders gut für Anwendungen, bei denen eine hohe Rückgewinnung von Proteinen erwünscht ist. Choice Spritzenfilter aus hydrophilem PVDF erfordern für wässrige Proben keine Vorbenetzung mit Alkohol.
Spritzenfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen. Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der chromatographischen Injektion sorgt dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, und schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikationen- Membran: HPLC-zertifiziertes PVDF
- Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
- Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
- Autoklavieren: 15 Minuten lang bei 121 °C durch trockene Hitze sterilisieren
- HPLC und Probenvorbereitung organischer Lösungsmittel und Reinigung
- Proteinbasierte Proben mit hoher unspezifischer Bindung
- Umweltwasserproben
- DMF, DMSO, MEK, Aceton und die meisten ätzenden Lösungen > 6N

Spezifikation
Ja | |
0,2 μm | |
HPLC, SPE | |
Nein | |
Choice | |
Spritzenfilter |
PVDF (hydrophil) | |
Unsteril | |
Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen | |
90 psi | |
100/Pk. | |
25 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
12Stunden
2Minuten
18Sekunden
54
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.