missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Dishes
Ideal for suspension, spheroid cultures and stem cell aggregate formation. Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Dishes effectively inhibit cell adhesion.
222.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Bodenform | Flach |
Farbe | Clear |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17822684
|
Greiner Bio-One
628979 |
60 mm | 15 mm |
222.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus Polystyrol
- Wird für Anwendungen wie Gel-basierte 3D-Kulturen und magnetische 3D-Zellkultivierung (Nano-3D-Technologie) verwendet
- Zellabweisende Oberflächen degradieren oder lecken unter normalen Zellkulturbedingungen nicht, wodurch ein ideales Substrat für native Zellkulturexperimente entsteht.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Clear | |
Rund | |
Zellabweisend | |
Deckel |
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Schale |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts