missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Cedrol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16611822
Zum Warenkorb hinzufügen

Cedrol, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 16611822
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16611822

Marke: Thermo Scientific Acros 461420250

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Molekulargewicht 222,37
Produkttyp Cedrol
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Chloroform

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0389981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2022 Catalog Number461420250,461420050,461421000

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cedrol, Thermo Scientific Chemicals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt