missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CD274(PD-L1)-PDCD1LG2(CD273)/CEN9q-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
1630.00 CHF - 2685.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Format | Tube |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Gen | CD274-Molekül |
Gen-Alias | B7-H, B7H1, MGC142294, MGC142296, PD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16003375
|
Abnova™
FG0226.200uL |
200 μl |
2685.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16093365
|
Abnova™
FG0226.100uL |
100 μl |
1630.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
B7-H, B7H1, MGC142294, MGC142296, PD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1 | |
29126;80380 | |
Flüssigkeit |
Tube | |
CD274-Molekül | |
CD274 | |
DNA/RNA |