Learn More
CCF4-AM
CCF4-AM
44170.00 CHF - 117100.00 CHF
Spezifikation
Zellpermeabilität | Membrangängig |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Form | Fest |
Substrat | CCF4-AM |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10226212
|
Invitrogen
K1029 |
20mg |
117100.00 CHF
20 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11533147
|
Invitrogen
K1028 |
5mg |
44170.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
CCF4-AM, unser LiveBLAzer™ Substrat, ist eine lipophile, veresterte Form des CCF4-Substrats, die es ermöglicht, schnell in Zellen einzudringen. Nach dem Eintritt wandelt die Spaltung durch endogene zytoplasmatische Esterasen CCF4-AM schnell in seine negativ geladene Form CCF4 um, die im Zytosol erhalten bleibt. CCF4 ist ein Fluoreszenzresonanz-Energietransfer (FRET)-Substrat, das aus einem Cephalosporin-Kern besteht, der 7-Hydroxycoumarin an Fluorescein bindet. Dieses Produkt ist als FRET-basiertes Substrat für β-Lactamase als sensibler Reporter der Genexpression von Säugetieren in der GeneBLAzer™-Technologie zu verwenden.Spezifikation
Membrangängig | |
Fluoreszent | |
CCF4-AM | |
Beta-Lactamase-Substrat | |
Raumtemperatur |
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Fest | |
Chemisches Substrat | |
Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.