missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Kapillarelektrophoreseschlauch

Ideal für Beschchtungsanwendungen vor Ort.

50.75 CHF

Spezifikation

Beschreibung Unbehandelt
Ausführung Hydrophobe und hydrophile Oberflächenbehandlungen
Außendurchmesser (metrisch) 0.363 mm
Gesamtlänge (metrisch) 1 m
Material Schläuche mit Präzisionsöffnung
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15288843
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
062803
0,002 in. 0.05 mm
50.75 CHF
1 Meter
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15208853
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
062813
0,003 in. 0.075 mm
50.75 CHF
1 Meter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15218853
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
062823
0,004 in. 0.1 mm
50.75 CHF
1 Meter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15278843
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
062801
0,001 in. 0.03 mm
50.75 CHF
1 Meter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus Leitungen mit Präzisionsöffnung
  • Großer pH-Bereich
  • ID 30, 50, 75 und 100 μm
  • Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
  • Unbehandelte Leitungen für die Kapillarelektrophorese
Spezifikation

Spezifikation

Unbehandelt
0.363 mm
Schläuche mit Präzisionsöffnung
Hydrophobe und hydrophile Oberflächenbehandlungen
1 m
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt