missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Kapillarelektrophoreseschlauch
Ideal für Beschchtungsanwendungen vor Ort.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 062801
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Leitungen mit Präzisionsöffnung
- Großer pH-Bereich
- ID 30, 50, 75 und 100 μm
- Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Unbehandelte Leitungen für die Kapillarelektrophorese
Spezifikation
Elektrophoreseschlauch, unbehandelt 0.363 mm AD x 0.03 mm ID x 1 m Länge | |
Hydrophobe und hydrophile Oberflächenbehandlungen | |
0.03 mm | |
1 m |
Unbehandelt | |
0,001 in. | |
0.363 mm | |
Schläuche mit Präzisionsöffnung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur