missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium-Standard für ICP, 10,000μg/ml in 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Marke:  SPEX Certiprep PLCA2-3T


Menge 250 ml
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10672903

  • 167.00 CHF / 250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Ca10,000 μg/ml

Certifications

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Calcium-Standard für ICP, 10,000μg/ml in 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™ > 250 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt