missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Gerade
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
Marke: Cadence Science™ 7904
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Intubation von Labortieren
- Gerade, gebogene Schlauchform
- Viele Standardgrößen erhältlich, von klein bis groß
- Gerade
- Autoklavierbar
Kleine Nadeln für Tiere
- Für Tiere mit einem Gewicht von 0,7 Unzen bis 1 Pfund, 5 Unzen (20 bis 600 g)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Für kleine Tiere, ideal zum Füttern und Dosieren | |
1,5 in. | |
0,088 Zoll |
Gerade Nadel für Tierfütterung | |
Nein | |
18 g | |
0,38 cm | |
0,023 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur