Learn More
IKA™ C1 Calorimeter Package with C1.12 Combustion Chamber
The C1 Calorimeter Package with C1.20 Combustion Chamber combines a compact design with a high degree of automation, featuring a light, halogen-resistant combustion chamber.
22965.00 CHF - 27865.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Calorimeter |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN 51900, ISO 1928 |
Hertz | 50/60 Hz |
Probenbereich | Up to 40,000 J |
Temperaturbereich (metrisch) | 20°C to 30°C |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17267479
|
IKA™
0010005636 |
C1 Calorimeter, C1.12 Halogen-resistant Combustion Chamber, RC2 Basic Cooling Water Supply |
27865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17277479
|
IKA™
0010005637 |
C1 Calorimeter, C1.12 Halogen-resistant Combustion Chamber (Requires suitable water cooling supply to operate) |
22965.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17287479
|
IKA™
0010005638 |
C1 Calorimeter, C1.12 Halogen-resistant Combustion Chamber, C1.20 Heater |
24775.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Features a high degree of automation
- Compact design offers a small footprint
- Operates in accordance with DIN 51900 and ISO 1928
- PCI / PCS measurement analysis follows classic isoperibolic methodology
- Easily retractable combustion chamber with active catalytic coating and halogen-resistance is specially designed for the combustion of sample materials containing halogens and sulfur (>3%)
- Compatible with IKA™ C6040 Calwin calorimeter software (sold separately), which allows additional extensions and adaptations, such as the management of measurement data and LIMS
- Includes wear parts and consumables for the first 500 tests including 25 calibrations
- C1.10 combustion chamber is fitted with a large C5010.5 crucible support and a large C6 quartz crucible
Spezifikation
Calorimeter | |
50/60 Hz | |
20°C to 30°C |
DIN 51900, ISO 1928 | |
Up to 40,000 J | |
100/240 V |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.