Learn More
Beschreibung
Bromothymol Blue is a pH indicator used for measuring pH around 7 in pools and fish tanks. It operates in the pH range 6.0 to 7.6 due to the presence of an electron withdrawing and donating groups like bromine atoms and alkyl substitutents respectively. In the laboratory, it is used as a biological slide stain as well as used in obstetrics for detecting premature rupture of membranes. Further, it is used for the observation of photosynthetic activities and a respiratory indicator. In addition to this, it is used to define cell walls or nuclei under the microscope.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bromothymolblau ist ein pH-Indikator, der zur Messung des pH-Werts von rund 7 in Pools und Fischtanks verwendet wird. Wirkt im pH-Bereich von 6.0 bis 7.6, da eine elektronenziehende Gruppe sowie Elektronendonorgruppen wie Brominatome bzw. Alkylsubstituenten vorhanden sind. Im Labor wird es als biologische Objektträgerfärbung und in der Geburtshilfe zur Erkennung vorzeitiger Blasenbrüche eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Beobachtung photosynthetischer Aktivitäten und als Atemwegsindikator verwendet. Darüber hinaus wird es zur Definition von Zellwänden oder Zellkernen unter dem Mikroskop verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether und Alkalien. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromothymol Blue |
Schmelzpunkt | 200°C to 202°C |
Beilstein | 373934 |
Merck Index | 14,1445 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether and alkalis. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 624.39 |
Menge | 250 g |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249282 | Analysenzertifikat | 24/01/2024 | A17746.18,A17746.09,A17746.30 |
10242336 | Analysenzertifikat | 28/07/2022 | A17746.18,A17746.09,A17746.30 |
10237337 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A17746.18,A17746.09,A17746.30 |
10122869 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17746.18,A17746.09,A17746.30 |
10172474 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17746.18,A17746.09,A17746.30 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.