missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Pumpenöl
Ersatzöl für BrandTech Vacuubrand Drehschieberpumpen und Chemistry-Hybrid Vakuumpumpen
Marke: VACUUBRAND™ 687011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rotationspumpenöl B hat einen guten Viskositätsverlauf, sowie einen niedrigen Dampfdruck. Die gute chemische Resistenz, das stabilere Verhalten beim Abpumpen von Oxidatoren sowie von sauren und basischen Dämpfen unterscheiden es von herkömmlichen Mineralölen. Dieses Öl wird für die Erstfüllung sämtlicher Pumpen der RE/RZ/RC-Serie für einen Dauerbetrieb über mehrere Wochen und Monate bei konstant gutem Endvakuum verwendet.Rotationspumpenöl K 8 ist ein Spezialöl für das Absaugen von Säuredämpfen. Dieses Öl ist stark hygroskopisch und deshalb nur bedingt zum Pumpen von Wasserdampf anwendbar. Der in diesem Öl enthaltene alkalische Korrosionsschutz verbraucht sich im Laufe des Betriebs. Es ist deshalb notwendig, je nach Art und Menge der Dämpfe dieses Öl häufiger zu wechseln. Vor einem Stillsetzen der Pumpe über mehrere Tage oder länger muss das Öl ausgetauschtt werden. Der Dampfdruck und die Viskosität des K 8-Öls sind ungünstiger als beim B-Öl. Pumpen mit diesem Öl werden i. d. R. nicht das angegebenen Endvakuum erreichen und bei tiefen Temperaturen (<18°C) schwer anlaufen.
Pumpen mit PFPE Öl-Füllung auf Anfrage
Typ: B
Menge: 5L

Spezifikation
5 l | |
Drehschiebervakuumpumpe | |
<1 x 10-3 mbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Pumpenöl > Pumpenöl B, 5 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur