missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ CHROMATO COLUMN CHX500ML W/RESER W/RESER

Marke:  Kimble Chase™ 4206200425

Artikelnummer. 11872943

  • 559.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Je 1
Chromatographiesäule
280 mL
Borosilikatglas
38 mm
Typ I
250 mm
Mit Reservoir, konischer Standard-Verbindung und Frittenscheibe.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kimble Chase™ CHROMATO COLUMN CHX500ML W/RESER W/RESER > Säulenkapazität:Gehäuse 280mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt