missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ MESSKOLBEN WEISSGLAS 10ML NSH 14/2 14/2

Borosilicate glass 3.3 volumetric flasks with ground joint neck and PE stopper, manufactured in accordance to DIN EN ISO 1042 and DE-M marked. Available in standard and special sizes, includes batch certificate.

Marke:  Witeg™ 3 664 00114

Artikelnummer. 11887840

  • 192.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Available with or without stopper
  • Borosilicate glass 3.3
  • Tolerance according to ASTM E 288
  • Batch certificate included
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Standard and special sizes available
Spezifikation

Spezifikation

DE-M marked according to German calibration law
DIN EN ISO 1042
Weiß
Borosilikatglas 3.3
±0.060 ml
14/23
Reusable
Unsteril
Stopfen
0.3 oz.
Polyethylen
10 ml
Batch certificate
Ground Joint
±0.060 ml
Ja
A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Witeg™ MESSKOLBEN WEISSGLAS 10ML NSH 14/2 14/2 > Fassungsvermögen:10 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt