missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
pH | ± 4 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1 g/ml |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 5 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Löslichkeitsinformationen | Wasser |
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- Boric acid 4% solution
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Borsäure 4 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur