missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PA-Endstücke für weiße Röhrchen
Die weiße Schlauchendverschraubung besteht aus PTFE. PA-Dichtungsringe sind im Lieferumfang enthalten.
83.00 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA |
---|---|
Material | PTFE |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
Gewindegröße | UNF ¼ in., 28 G |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10257261
|
Bohlender™
F702-02 |
0.8x1.6 (I.d. x A.d.) |
83.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12820742
|
Bohlender™
F702-04 |
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) |
120.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- PTFE-Konstruktion
- Mit Außengewinde ¼ Zoll - 28 UNF
- Die Unterlegscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten.
- Temperaturbeständig von -40 bis +100 °C
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
FDA | |
-40 °C | |
UNF ¼ in., 28 G | |
100 °C |
PTFE | |
10/Pckg. | |
Weiß | |
Rohrendverschraubung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts