missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ BMS 345541
Selective allosteric inhibitor of IKK; anti-inflammatory
386.00 CHF - 1550.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Produkttyp | BMS 345541 |
Molekulargewicht | 291.78 |
Hemmstoffe | BMS 345541 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18776119
|
Tocris Bioscience™
4806/10 |
10 mg |
386.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18700779
|
Tocris Bioscience™
4806/50 |
50 mg |
1550.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Selective allosteric inhibitor of IKK (IC50 values are 0.3 and 4.0 μM for IKKβ and IKKα respectively). Exhibits no effect against a panel of 15 other kinases. Attenuates LPS-induced cytokine production in vitro and blocks NFκB dependent transcription in mice. Also suppresses joint destruction in a mouse model of arthritis.Spezifikation
>99% | |
BMS 345541 | |
291.78 | |
BMS 345541 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ BMS 345541