missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben, Klasse A, mit Zertifikat

Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Kalibriert, um eine präzise Flüssigkeitsmenge bei einer bestimmten Temperatur zu enthalten. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.

Marke:  BRAND™ 936842

52.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15835532

  • 54.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
25 ml
±0.06 ml
Ja
Stopfen
DIN EN ISO 1042
Klar
Borosilikatglas
Weit
A
12/21
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben, Klasse A, mit Zertifikat > 25 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt