missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ USP-Messkolben der Klasse A mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Kalibriert, um eine präzise Flüssigkeitsmenge bei einer bestimmten Temperatur zu enthalten. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke: BRAND™ 956854
122.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung

Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
2000 ml | |
±0,6 mL | |
Ja | |
Stopfen |
USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat, DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
Enghals | |
A | |
29/32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ USP-Messkolben der Klasse A mit Zertifikat > 2000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur