missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Polypropylen-Stopfen, mit Zertifikat

Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung. Mit Polypropylen-Stopfen. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.

Marke:  BRAND™ 937255

209.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12304723

  • 216.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
  • Mit Polypropylen-Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
DE-M-Markierung
Borosilikatglas
Enghals
Ja
Stopfen
DIN EN ISO 1042
Klar
5 L
± 1.2 ml
1 Stück
A
34/35
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Polypropylen-Stopfen, mit Zertifikat > 5000 mL, Neck Size: 34/35

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt